Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の 小型電動シュレッダー
ハンドル付きシュレッダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82659177
品番
S37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
取っ手がついてゴミ捨てらくらく小型シュレッダー。
2Lペットボトルとほぼ同じ高さでデスク下や部屋の隅にも最適。
最大投入幅
A4
ダストボックス容量(L)
約11(A4コピー用紙120枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
5枚
最大細断枚数
5枚
細断寸法(mm)
4×38
定格使用時間(分)
2
消費電力(W)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×190×310
質量(kg)
約3.1
保証期間
1年(メーカー)
用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
色
ブラック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×190×310