Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の 電動シュレッダー
クロスカットシュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82659195
品番
S77
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コンパクト設計ながら最大18枚細断出来るオールラウンドシュレッダー。
ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。
細断形状
クロスカット
最大投入幅
A4
ダストボックス容量(L)
約20(A4コピー用紙405枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
15枚
最大細断枚数
15枚
細断寸法(mm)
4×38
定格使用時間(分)
10
消費電力(W)
320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×230×520
質量(kg)
約9
保証期間
1年(メーカー)
用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
色
ホワイト
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×230×520