Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の ハンドシュレッダー
ハンドシュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82659238
品番
HS70GR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
細断形状
ストレート
最大投入幅
A4
ダストボックス容量(L)
約1.5(A4コピー用紙10枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4縦二つ折り1枚
最大細断枚数
A4縦二つ折り1枚
細断寸法(mm)
幅3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×100×147
質量(g)
約420
用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
色
グレー