スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)100 シリンダー径(Φmm)20 注文コード82659826 品番ZA-20A-100-ER2S2
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥52,041
販売価格(税別)
47,310
この商品は動作ストローク・シリンダー径・サイズなど864種類から選べます 他の種類を見る

位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。
配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。
配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。
前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。

タイプブッシュ シリーズZA センサーER2×2個 大きさ20A シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)8 動作ストローク(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする