リアキッズシート GRANDIA タイプ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82660893 品番RBC-017DX2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

適用年齢/身長:1歳(12 か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで/身長115cm以下。
リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車(婦人車、軽快車)とする。
成長に合わせて長く使える
後子供乗せ
転倒時でも頭を270°守る!ヘルメットと同素材でお子さまの頭を守ります。
ワンアクションでピッタリフィット!お子さまを乗せ降ろしする時のママへの負担を軽減します。
巻き込みや接触から足を守る。車輪への巻き込みや外部との接触を防ぎます。
折りたたみ機能でコンパクト!立体駐輪場での使用を考慮し、折りたたみ機能を採用。ちょっとした小物を入れるのに便利なポケット付き。
お子さまの成長に合わせて高さの調節ができます。
お子さまのお尻の下に挟まることなどが無く着脱がスムーズです。

適応体重(kg)体重20以下(クラス25リヤキャリヤ使用時)、体重22以下(クラス27リヤキャリヤ使用時) ココアブラウン 質量(kg)4.5 材質本体:ポリプロピレン ショルダーパッド部:PVC 座布団:PVC ステー・ネジ類:鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする