曜日別特売
SGX-C3114SP シグマシュレッダ シグマー技研 82663176

シグマシュレッダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード82663176品番SGX-C3114SP
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
投入口幅(mm)310(A3)細断寸法(mm)3.0×25定格細断枚数(50Hz/60Hz)13/11枚最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.6/6.9定格消費電力(W)500/540待機電力(W)0電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700質量(kg)65容量(L)49(チップボックス)サイズ(専用チップ袋)Mホワイトダストボックス容量(L)49(チップボックス)最大細断枚数25/22細断形状圧縮クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする