CUSTOR(クストー)
CUSTOR(クストー)の エンジン関連
CUSTOR(クストー)の オイルフィルター関連工具
CUSTOR(クストー)の カップ型オイルフィルターレンチ
ラバー付きオイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82663937
品番
SD-1262H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
下向き・横向き一のオイルフィルターの取り外し作業でオイルたれを減少し、床面や工具・作業着の汚れを防止!
対応オイルフィルター外形:64.5mm 14角
寸法sq.(mm)
0.375
内径(Φmm)
64.5
仕様
【内径角数】14
形状
14角