美濃クラフト
美濃クラフトの エントランス
美濃クラフトの ポスト
美濃クラフトの 戸建住宅用ポスト
かもんポスト Coco(ココ)オプションスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82666999
品番
COC-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ココ専用のオプションスタンドです。
材質
アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×1170×50
質量(kg)
3
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
色
シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません