美濃クラフト
美濃クラフトの エントランス
美濃クラフトの ポスト
美濃クラフトの 戸建住宅用ポスト
かもんポスト UPA(ウーパ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82667053
品番
UPA-GO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
特徴的なU字型とデザイン・リベットが遊び心を魅了します。
材質
本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金
色
ゴールドオレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
開時:370×558×478
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
280×40
質量(kg)
6.5
用途
戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません