FSR10-M244R スライドラック グリーン色 扶桑金属工業 82667475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドラック グリーン色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
棚段数
4
仕様
連結
注文コード
82667475
品番
FSR10-M244R
参考基準価格(税別)¥831,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

棚板が引き出せる重量物用スライドラック。
二重引き出し防止装置:一つのスライド棚を引き出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。
テーブルロック装置:ロックを解除してスライドテーブルを引き出すと定位置で自動的にロックがかかります。
棚板鉄板:棚板鉄板が標準装備です。不定形物の収納もOKです。

ストローク(mm)
700
高さ(mm)
2400
最大積載量(kg)
5000(間口)
棚段数
4
総寸法(mm)
2400×1200×1250
仕様
連結
テーブル寸法(mm)
1100×800
塗装色
グリーン
安全機構
二重引き出し防止装置/テーブルロック機構
均等積載量(kg/段)
1000
モデル
フルストローク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする