かもんポスト Rowel(ロウェル)左開き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82667507 品番 RWL-L-PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

取手がとっても便利なポストです。

材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取手:アルミ パステルクリーム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:390×550×465 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)330×40 質量(kg)6.7 用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
注意
※大型配達物350×260×35(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする