PAX-L-RE かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668094 PAX-L-RE かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668094 PAX-L-RE かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668094 PAX-L-RE かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668094 PAX-L-RE かもんポスト PAX(パックス)左開き 美濃クラフト 82668094

かもんポスト PAX(パックス)左開き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82668094 品番 PAX-L-RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ディッパー・チャバにピッタリなすっきり細いシンプルポストです。

材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、投函口:ステンレス、取出口取手:亜鉛合金、取付金具:ステンレス レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:103×400×462 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×360 質量(kg)5.6 用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
注意
※大型配達物350×260×30(mm)入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする