CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ろ過度(μm)
5
注文コード
82669237
品番
F6000-20-W-FM-BW
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥12,568
販売価格(税別)
¥
11,425
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
271
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
接続口径
Rc3/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード