- シェリー ザルバッとん ホワイト 特盛 Richell(リッチェル) 82673547

シェリー ザルバッとん ホワイト 特盛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82673547
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食材を入れたまま積み重ねられるざる・バット。調理の下ごしらえや食材の水切りに便利。
重ねてコンパクトに収納できます。素麺などの細い食材も受け止めるスリット穴。
凹凸にあわせて互い違いに積み重ねられます。フック収納できる穴付き。

材質
ザル・バット/ポリプロピレン
ホワイト
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.1×23.1×9.1
満水容量(L)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする