7620-99-M 防水防寒ジャケット7620 バートル 82674466

7620-99-M 防水防寒ジャケット7620 バートル 82674466
7620-99-M 防水防寒ジャケット7620 バートル 82674466
7620-99-M 防水防寒ジャケット7620 バートル 82674466
7620-99-M 防水防寒ジャケット7620 バートル 82674466
7620-99-M 防水防寒ジャケット7620 バートル 82674466

防水防寒ジャケット7620

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード82674466品番7620-99-M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。
ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。

トラスコ品番
668-8533
サイズ
M
胸囲(cm)
113
着丈(cm)
69
色
オーシャンブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする