代表画像
NCA
アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82677135
品番
AND-C2AMD-001774A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
699-1284
粒度
240
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:有
危険物の類別
非危険物