デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃38日以内出荷とは
この商品はオプション・制御出力1・電源電圧が146種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オプション
設定値メモリ番号外部選択
制御出力1
直流電流
電源電圧
24V AC/DC
注文コード
82680371
品番
ACS-13A-A/M1, SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ
首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献
状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能
専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
Point1 省スペース・省コスト化!奥行き56mm
従来の48mm角の調節計以上の機能、性能を首下56mmの短胴サイズに凝縮しました。盤内の省スペース、省コスト化に貢献します。
Point 2 状況を色でも表示可能!表示機能大幅強化
PV表示器の色を赤、緑、橙の3色お好みに応じて選択できます。また、PV値とSV値の偏差によって表示色を変えることもできますので、遠くからでも現状の確認がスムーズに行なえます。
11セグメントLCD表示器の採用でSV値、PV指示値がさらに見やすくなりました。
Point 3 用途を選ばない、向上した制御機能・仕様
設定値4点外部切替機能 (オプション:SM)
外部からの接点信号で、設定値SV1からSV4までの4点を切替えるメモリ機能を、 あらかじめSV1からSV4に値を登録し、外部からの操作で、主設定値の切替えができます。
三相ヒータ断線警報 (オプション:W3)
2個のCTを接続することで、三相ヒータの断線、劣化の検出ができます。単相ヒータ断線形ともども20Aタイプと、50Aタイプを用意しております。
Point 4 遠方監視・データ転送─使いやすくなった通信機能
USBポートを有しているパソコンと1対1でコミュニケーションができる、ローダー通信を標準で搭載しています。机の上でも簡単に各種設定、ロギングおよびモニタリングが行えます。[USB通信ケーブル (別売品)、専用ソフトウェア(無償)が必要です。]
シリアル通信 (RS-485) (オプション : C5)
パソコン、タッチパネルとのコミュニケーションをできる、シリアル通信(RS-485) をオプションで用意しています。遠隔からのモニタ、各種設定、最多31台までの多点制御集中管理システムが構築できます。通信プロトコルは、メーカー標準とオープンネットワークMODBUSに対応しています。
複数台をパソコン又はタッチパネルでモニタリングする場合
タッチパネルに接続すれば簡単に制御点数31点までの温度制御をモニタできます。RS-232C搭載のパソコンの場合、 通信変換器が必要となります。
タッチパネルは、下記のメーカの製品に対応しています。(株)デジタル製 SPシリーズ、GPシリーズ、LTシリーズ、発紘電機(株)製 V9シリーズ、V8シリーズ、TSシリーズ
PLCと最多最大構成 (32台) と通信する場合
PLCインタフェースユニット [SIF-600] を介してPLCに接続すると、最多32台迄接続できます。
Point 5 防塵防滴構造 (標準)
過酷な環境下であっても使用できます。埃、水がかかっても使用できるIP66の構造です。
Point 6 出力変化率リミット (標準)
出力の急変をきらうヒータにやさしい機能です。カンタルスーパーなどのヒータ制御に最適な機能です。また、出力の変動を抑え制御を安定させます。

電源電圧
24V AC/DC
制御出力1
直流電流
付属品
取り付け枠 1個、ガスケットA(本体に取付け) 1個、取扱説明書 (A3両面和英版) 1部、CT(カレントトランス):CTL-6-S-H 1個 [オプション:W(20A)付加時] 2個 [オプション:W3(20A)付加時] CTL-12-S36-10L1U 1個 [オプション: W(50A)付加時] 2個 [オプション: W3(50A)付加時]
オプション
設定値メモリ番号外部選択
取付方式
専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ: 1~5mm)
外形寸法(mm)
48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) / 120g
耐電圧
入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分開
精度
熱電対 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内、または±2℃ (4°F) 以内のどちらか大きい値。但し, R. またはS入力で0~200℃ (32~392°F) の範囲は、±6℃ (12°F) 以内。B入力で0~300℃ (32~572°F) の範囲は、精度保証範囲外。K, J. E, T. N入力で0℃ (32°F) 未満は入力スパンの±0.4% ±1デジット以内。測温抵抗体 各入力スパンの±0.1% ±1デジット以内または±1℃ (2°F) 以内のいずれか大きい値。直流電流, 直流電圧 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内。
入力
熱電対 K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26) 外部抵抗:100以下但し、B入力の場合、外部抵抗は40Ω以下、測温抵抗体 Pt100,JPt100 3導線式(1線当たりの許容入力導線抵抗:10Ω以下)、直流電流 0~20mA DC, 4~20mA DC 入力 インピーダンス:50Ω 許容入力電流:50mA DC以下、直流電圧 0~1VDC 入力インピーダンス:1MΩ以上 許容入力電圧:5V DC以下, 許容信号源抵抗:2kΩ以下、0~5V DC,1~5V DC,0~10V DC 人力インピーダンス:100kΩ以上 許容入力電圧:15V DC以下,許客信号源抵抗:100Ω以下
設定方式
シートキー入力
対応
マルチ入力
機能
停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償 (熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信
別売付属品
端子カバー (TC-ACS)、USB通信ケーブル CMA
制御仕様
下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:PID]、PID(オートチューニング機能付), PI, PD (オートリセット機能付), P(オートリセット機能付), ON/OFF、OUT1比例帯(P) 0~1000℃ (2000°F). 0.0~1000.0℃ (1999.9°F), または0.0~100.0% (0または0.0のときON/OFF動作)、積分時間(I) 0~1000秒(0のとき積分動作なし)、微分時間(D) 0~300秒 (0のとき微分動作なし)、OUT1 ON/OFF動作 比例帯値を0または0.0に設定した場合、OUT 1 比例周期 1~120秒(直流電流出力形はなし)、ARW 0~100%、OUT ON/OFF動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、OUT1 上限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)、OUT1 下限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)
レンジ
【フルマルチレンジ】熱電対:K -200~1370 ℃ -320~2500 °F / -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, J -200~1000 ℃ -320~1800 °F, R 0~1760 ℃ 0~3200 °F, S 0~1760 ℃ 0~3200 °F, B 0~1820 ℃ 0~3300 °F, E -200~800 ℃ -320~1500 °F, T -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, N -200~1300 ℃ -320~2300 °F, PL-II 0~1390 ℃ 0~2500 °F, C(W/Re5-26) 0~2315 ℃ 0~4200 °F, 測温抵抗体:Pt100 -200~850 ℃ -320~1500 °F / -200.0~850.0℃ -320.0~1500.0 °F, JPt100 -200~500 ℃ -320~900 °F / -200.0~500.0 ℃ -320.0~900.0 °F, 直流電流:4-20mA DC -2000~10000, 0-20mA DC -2000~10000, 直流電圧:0~1V DC -2000~10000, 0-10V DC -2000~10000, 1-5V DC -2000~10000, 0-5V DC -2000~10000
表示器
PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙, 文字寸法 12.0×5.4mm (高さ×巾), SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 6.0×3.5mm (高さ×巾), MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 4.8×2.8mm(高さ×巾), 動作表示:バックライト橙
消費電力(VA)
8
安全規格
UL認証:入力定格100-240V AC, 24V AC/DC ファイルNo. E159038
環境
周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 防滴・防塵構造 前面部 IP66
絶縁抵抗
500V DC:10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
【材質】難燃性樹脂【色】黒
第1警報出力
下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:警報なし]、警報なし、上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、上下動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、上下限範囲動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、絶対値上限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、絶対値下限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、待機機能付上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付上下限動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、設定精度 指示精度と同じ、動作 ON/OFF動作、動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、出力 リレー接点 1a. 制御容量:3A 250V AC (抵抗負荷), 電気的寿命:10万回
サンプリング周期(ms)
250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする