- ブレンディーボトルコーヒー低糖950ml サントリー 82681787

ブレンディーボトルコーヒー低糖950ml

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(950mL×12本)注文コード82681787品番-
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,198

いつでもどこでもくつろげるおいしさでやさしい気持ちにさせてくれるボトルコーヒー「豊かなコクと香り、ほどよい苦味とまろやかな後味の低糖タイプ」

容量(mL)950シリーズブレンディ原材料砂糖(国内製造)、コーヒー/香料、甘味料(アセスルファムK)カロリー(kcal)16/100mL
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 自宅
サービス業

ぎゅうにゅうを入れて 飲みますが 低糖 微糖  どちらが糖分は少ないのか
あますすぎます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする