100KcaLマイサイズ中華丼

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(150g×30個) 注文コード82682094 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

4種の野菜と魚介の旨み、贅沢な白湯の味わいにごま油と黒胡椒が香り立つ。

アレルギー小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 原材料野菜(たまねぎ(国産)、白菜、たけのこ、にんじん)、豚脂、きくらげ、肉エキス(ポーク、チキン)、砂糖、鶏肉、食塩、ごま油、チキンブイヨン、香味油、おろししょうが、穀物酢、ホタテエキス、カキエキス、白こしょう、フライドガーリック、黒こしょう/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、リンゴ抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) 保存方法常温 栄養成分エネルギー100kcal、タンパク質2.0g、脂質6.0g、炭水化物10.0g、糖質8.9g、食物繊維1.1g、食塩相当量1.9g、ナトリウム752mg、カリウム52mg、リン22mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする