100KcaLマイサイズチーズリゾットの素

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(86g×30個) 注文コード82682137 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498

風味豊かなクワトロチーズにトリュフオイルとチキンの旨みが溶け込んだ濃厚な味わい。

アレルギー小麦・乳成分・鶏肉・豚肉・りんご 原材料ソテーオニオン(たまねぎ(国産))、マッシュルーム、豚脂、ナチュラルチーズ、小麦粉、チーズフード、肉エキス(ポーク、チキン)、砂糖、クリーム(乳製品)、食塩、白ワイン、トリュフオイル(米油、トリュフ)、チキンブイヨン、野菜エキス、おろしにんにく、クリーミングパウダー、黒こしょう/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、乳化剤、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・鶏肉・豚肉・りんごを含む) 保存方法常温 栄養成分エネルギー95kcal、タンパク質2.5g、脂質6.6g、炭水化物6.7g、糖質6.1g、食物繊維0.6g、食塩相当量1.7g、ナトリウム681mg、カリウム33mg、リン52mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする