ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82682697 品番 TUDS007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。
様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。
1上枠と扉の間に挟んで使用可能
2蝶番に挟んで、内側からの使用可能
3扉と床の隙間に差し込んで使用可能
滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。
また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。

イエロー 材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム 寸法(mm)60×80×55 質量(g)約74 タイプ差し込みタイプ
注意
※一部のドアには使用できない場合がございます。
※火気の傍では使用しないでください。引火する恐れがございます。
※過度な負荷がかかると、商品が破損する可能性がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする