曜日別特売
101100123040130 らく吊VP-X 日栄インテック 82682821

らく吊VP-X101100123040130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82682821
品番
101100123040130
販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
¥95

ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上

用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×25
適合配管径(Φmm)
114.3
管径
100A
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする