日栄インテック
らく吊エースタン付
101100121951000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82682970
品番
101100121951000
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化
用途
SGP用
その他
【併用可(VP)】80A
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×25
適合配管径(Φmm)
89.1
管径
80A
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔および適合管種/サイズの遵守・締付時の共回り防止確認・確実なナット締付けの実施をお願いします。