曜日別特売
101100121630750 耐熱100シリーズ SU吊バンドタン付 日栄インテック 82683171

耐熱100シリーズ SU吊バンドタン付101100121630750

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)60.5
内容量1袋(10個)注文コード82683171品番101100121630750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。

用途
給湯/給水用SUS配管用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M6×25
適合配管径(Φmm)
60.5
管径
60SU
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする