日栄インテック
耐熱100シリーズ SU吊バンドタン付
101100121630800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
76.3
15.88
¥4,798
22.22
¥4,898
28.58
¥5,298
34
¥5,698
42.7
¥6,298
48.6
¥6,798
60.5
¥7,398
76.3
¥9,298
89.1
¥9,998
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82683435
品番
101100121630800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×25
適合配管径(Φmm)
76.3
管径
75SU
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。