ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)20 注文コード82684238 品番LHC-04AS-ET3LS2
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥87,868
販売価格(税別)
79,880
この商品はシリンダー径など92種類から選べます 他の種類を見る

ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。
ワンタッチでガイド部の交換が可能。
軽量かつコンパクト設計。
繰り返し着脱精度0.05mm以下。

仕様内部容積[往復](cm3/回):2.8 サイズ04AS 質量(g)ガイド側:134、本体側:140 タイプ本体側+ガイド側 シリーズLHC 精度(mm)繰返し脱着:0.05以下 繰返し精度(mm)±0.01 センサーET3L×2個 シリンダー径(Φmm)20 トルク(N・m)連結時:0.92 ロッド径(Φmm)10 最適把持力(N)50〜90 動作ストローク(mm)10 連結軸力(N)16.4 モーメント(N・m)連結時:1.32 駆動源(MPa)エアー:0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする