ホットボンドガンセット(スティック2本付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82695708 品番DY-40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着に! 付属品グルースティック2本 寸法(mm)グルースティック:7.5×100 電源100V-10W 主な用途ガラス・布類・木材・革・陶器・金属・プラスチック等の接着 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする