スマートバッグ B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82695979 品番SB-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付きチャック付きなので雨でも使用できます。
内ポケットもあり収納力抜群作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。
インナーバッグとしても使用頂けます。

用途旅行や釣り、アウトドアに最適 付属品カラビナ1個 ポケット内ポケット1つ、外ポケット1つ、ボールペン差し2ポケット、小物入れポケット2つ(マジックテープ付き) マチ(cm)1.5 寸法(幅W×高さH)(cm)5.5×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする