DMV700マルチブレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82696618 品番 DUMS4007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。
多目的用途に使用できるブレード。
従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。
新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。
切れ味アップ。
ライフ向上。

適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板など 外径(Φmm)350 厚さ(mm)3.5 チップ高さ(mm)5 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)25.4、22、20 用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする