ショベルレーキ 500 P柄

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード82697459 品番18379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

現場の声から生まれた、一本持っていたいツール
生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。
従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。

用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。 長さ(mm)【頭部】160 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)【頭部】1.6 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先幅(mm)【頭部】495 肩幅(mm)【頭部】500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

PROLINEショベルレーキ500のご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82697459
2026-01-23
用途:
土の整地や畝の法面作業

重量もさほど重い訳でもなく見た目以上に使いやすいもで長時間使用できそうです
なかなか入手できなかった訳がわかる
いい製品です

2025-02-26
用途:
敷地の整地 ぬかるみ対策

軽量で持ちやすく 裏表使い分けができます
ショベルの巾もちょうどよく 負担を感じません
雪解けとともに、地盤がぬかるんできたので
整地しながら、裏返して「こて」のように
均すことができるので 仕上がりもきれいです
満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
82697459
2025-04-23
用途:
土間コン
天野左官 様 (建設業・工事業)

しっかりし過ぎで重たくて疲れます
トラックで踏まない限り壊れません
押すのは不向き

2人が参考にしています
対象商品:
82697459
2025-12-17
用途:
コンバインでの刈り取り作業後に道路の移動をした際の泥の泥の掃除
農・林・水産業

非常に使いやすいと思いました。また、頑丈に出来ていて、永く使用できると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする