近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-1M) HA-1M

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82697486 品番HA-1M
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

平行動作。ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力はメーカー比15%アップと高効率です。
動作ストロークが長い。軽量コンパクト設計でストローク8mmと兼用範囲が大きく、扱いやすくなっています。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

サイズ1M タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする