チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 大きさ230 タイプツールアダプタ側 注文コード82700338 品番KHB-230H-AP84-XX
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥121,220
販売価格(税別)
110,200
この商品は大きさ・タイプなど296種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。

オプション【モジュール】1側:増設ポート(Rc1/4)×4本 全長(mm)【連結時】97.5 タイプツールアダプタ側 シリーズKHB 外径(Φmm)192 本体質量(kg)2.39 繰返し精度(mm)±0.003 大きさ230 インターフェース【空気】10本+4本(Rc1/4・オプション) トルク(N・m)【連結時】1900 ポート【密着確認用】2本 連結軸力(N)27650 モーメント(N・m)【連結時】880 駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする