SGTS-M20-80-SCPS80-KR 鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGTS-M20-80-SCPS80-KR 鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700725
SGTS-M20-80-SCPS80-KR 鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 82700725

鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
M(並目)ピッチ:2.5
寸法B(mm)10
寸法L(mm)80
寸法D1(mm)80
内容量1個注文コード82700725品番SGTS-M20-80-SCPS80-KR
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
・大径パッドにより面圧を低減します。
・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。
・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
<使用上の注意>
・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

質量(g)
587
寸法L(mm)
80
寸法e(mm)
8.3
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
80
寸法s(mm)
2.5
寸法H1(mm)
20
M
(並目)ピッチ:2.5
ねじの呼び
(並目)M20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする