近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-AP84-XX

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82702018 品番KHB-60H-AP84-XX
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。

オプション【モジュール】1側:増設ポート(Rc1/4)×4本 全長(mm)連結時:64.5 サイズ60 タイプツールアダプタ側 シリーズKHB 外径(Φmm)125 本体質量(kg)0.73 繰返し精度(mm)±0.003 インターフェース空気:8本+4本(Rc1/4・オプション) トルク(N・m)連結時:380 ポート密着確認用:2本 連結軸力(N)8310 モーメント(N・m)連結時:640 駆動源(MPa)エアー:0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする