チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズKHA 大きさ45 タイプ本体側 注文コード82704495 品番KHA-45R-M-D
参考基準価格(税別)¥242,500 販売価格(税込) ¥253,413
販売価格(税別)
230,375
この商品はシリーズ・大きさ・タイプなど116種類から選べます 他の種類を見る

全7サイズ、8機種。可搬質量25〜300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。
230kg可搬が新規ラインナップ。
クリーンルーム仕様標準化。
落下防止機構標準装備。
エアポート数、最大18本(300kg可搬)。
チェック弁標準装備。
アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。

オプション信号線電極ユニット(3A・16本) タイプ本体側 シリーズKHA 本体質量(kg)1.7 センサー密着確認センサ 大きさ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする