チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1〜20)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 大きさ10 タイプ本体側 注文コード82705290 品番KHC-10R-B-D1
参考基準価格(税別)¥117,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は大きさ・タイプなど45種類から選べます 他の種類を見る

複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。
落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。
オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。

オプションチェック弁 + 電極付(15ピン)【電気インターフェース】15本(オプション) 全長(mm)【連結時】49 タイプ本体側 シリーズKHC 外径(Φmm)78 本体質量(kg)0.45 繰返し精度(mm)±0.01 大きさ10 インターフェース【空気】6本 トルク(N・m)【連結時】16 可搬質量(kg)10 連結軸力(N)676 モーメント(N・m)【連結時】34.3 駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする