0540B20C14S2 ポリエステル製ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス) 空調服 82706173 0540B20C14S2 ポリエステル製ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス) 空調服 82706173

ポリエステル製ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82706173 品番0540B20C14S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

空気漏れの少ない、空調服の素材として最も適した生地を使用した空調服です。
透湿性優れたソフトな風合いの、東レのエアコンテック素材を採用しています。
優れた撥水性もあるので、屋外でもご使用いただけます。

セット内容ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス サイズM ダークブルー(ファン色:ブラック) 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 胸囲(cm)116 混率(%)エアコンテック(ポリエステル100) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 裾廻り(cm)77、(最大)107
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする