チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプツールアダプタ側 注文コード82706279 品番KHC-0.5H-AP2
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥159,885
販売価格(税別)
145,350
この商品はタイプなど22種類から選べます 他の種類を見る

0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。
落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。
オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。

オプション空圧用増設ポート×2個(2本) 全長(mm)【連結時】31 タイプツールアダプタ側 シリーズKHC 本体質量(g)18 繰返し精度(mm)±0.01 大きさ0.5 トルク(N・m)【連結時】5.3 最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78 回路数【空気インターフェース】2本+2本(オプション) 可搬質量(kg)0.5 連結軸力(N)60(0.5MPa時) モーメント(N・m)【連結時】1.5(0.5MPa時) 駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする