オプション信号線用電極ユニット×1個(3本) + 空圧用増設ポート×2個(2本)【電気インターフェース】3本(オプション)
全長(mm)【連結時】31
タイプツールアダプタ側
シリーズKHC
本体質量(g)18
繰返し精度(mm)±0.01
大きさ0.5
トルク(N・m)【連結時】5.3
最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
回路数【空気インターフェース】2本+2本(オプション)
可搬質量(kg)0.5
連結軸力(N)60(0.5MPa時)
モーメント(N・m)【連結時】1.5(0.5MPa時)
駆動源(MPa)【エアー】0.3〜0.7