メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の その他形状圧着端子
メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
82706988
品番
DNF18-110-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
用途
端子接続に。
トラスコ品番
167-1397
幅(mm)
3.8
寸法(mm)
2.8 x 0.8
全長(mm)
17.5
色
赤
電圧(V)
300
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表