ヘッドホン ATH-DWL550R [リモコン対応 /ワイヤレス]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82707267 品番ATH-DWL550R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ATH-DWL550増設用ヘッドホン
非圧縮2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式
電波干渉に強い2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。
2.4GHz帯の他機器との混信を避けるベストチャンネルサーチ機能を搭載
常に電波状況をチェックしながら、自動で最適なチャンネルを探し、安定したサウンドを提供します。
長時間の視聴でもストレスのない快適な装着感

型式密閉ダイナミック型 質量(g)約257 電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 音圧レベル(dB)出力:99/mW ドライバーユニット(Φmm)42 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする