徹底したノイズ対策、臨場感あふれる音場を表現する高純度単結晶銅Φ2.5mm plugバランスケーブル。
イヤホンのパフォーマンスを最大限に引き出す為に開発されたMMCXコネクタケーブル。
導体に純度99.9999%以上の単結晶銅を採用することにより音声信号伝送における抵抗を低減し、ピュアでクリアな音質を実現。伝送ロスを抑え、高いS/Nでクリアかつ臨場感あるサウンドを実現。
高純度単結晶銅(6N)導体採用
特殊な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(隙間)をなくし、伝送ロスを極限まで低減。
絶縁体にFEP(フッ素化樹脂)を採用。
FEPは電気特性が非常に良好で、一般的なPVC、PE等で起こりうる伝搬速度差の発生や周波数特性の不安定といった問題の回避に期待できます。また、難燃性や耐候性の面で非常に優れています。
編み込み構造のケーブル
ケーブルは編み込み構造で、プラグとMMCXコネクタ間の分岐部においてはんだ付けによる接合工程を行っていません。音声信号伝送の抵抗要因を徹底的に排除しました。