メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×500個)
注文コード
82708370
品番
FSDX75-8-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途
端子台への接続に
トラスコ品番
227-7217
長さ(mm)
導電部:8、推奨剥き線:11.91
全長(mm)
13.5
色
白
外径(Φmm)
最大絶縁:3.0
推奨適合工具
CT-1160、CT-1170
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5
適合電線範囲 AWG(#)
22〜20
径(mm)
スタッド:1.1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表