メイン画像

絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋×500個) 注文コード 82708379 品番 FSDX76-8-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。

用途端子台への接続に トラスコ品番227-7213 長さ(mm)導電部:8、推奨剥き線:11.91 全長(mm)14 グレー 外径(Φmm)最大絶縁:3.4 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18 径(mm)スタッド:1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする