UHF電源分離型ブースター N42DU2-BP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82712097 品番N42DU2BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

地デジ放送の電波を強くします
スイッチ1つで利得3段階切替可能!!
増幅可能な放送
地上デジタル(UHF)
LED点灯確認用窓付
動作確認のためのLED 点灯状態が、機器本体外部から確認出来るようになりました。
新型取付金具採用
マスト取付金具を外すことなく、壁面に取り付け可能。また、従来の垂直マストに加え、水平マストにも取り付けられるようになりました。
エラストマ製防水キャップを採用
気温が低くても硬くならず作業性が向上します。接栓付きケーブルも挿入可能です。
新型付属電源
従来のNPS100より電流容量をアップしています。(100mA→150mA)

注意
※BS110°CSアンテナには電源供給できませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする