DellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82712457 品番CK460-BDTN-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Dell 14-16 EcoLoopバックパック - CP3724
「PCメーカーだからこそ、大切なPCを確実に保護。ミニマルなデザインに、優れた収納性を備えたベーシックバックパック。」
<製品特徴>
・PCの最大寸法に対応。 16インチまで(400 x 270 x 25 mm)。ノートPC専用のコンパートメントに安全に収納。
・耐水性と耐久性。 PCメーカーならではのノウハウで、デバイス保護に特化。雨や日常的な摩耗からPCを守る。
・快適な持ち運びと整理。 軽量設計(約0.5kg)と、パッド入り背面パネル。書類や小物用ポケットで効率的な荷物管理。
・環境に優しい素材。 100%リサイクル海洋プラスチックを使用。
・3年間保証付き。

質量(kg)0.5 ブラック 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140 適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm) 保証期間3年保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする