Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの ノートPC
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/1年保守)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
動作周波数(GHz)
CPU:2
注文コード
82712536
品番
DTOP113-005H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作周波数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー容量
16GB(メイン/標準)
使用CPU
Corei5
動作周波数(GHz)
CPU:2
SSD
512GB
保守管理
ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OS
インストール:Win11Pro
光学ドライブ
なし
オフィスソフト
MicrosoftOfficeHome&Business2021(日本語/法人向けデジタル認証版)