OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/1年保守)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82712579 品番 DTOP113-003H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
メモリー容量8GB(メイン/標準) 使用CPUCorei5 動作周波数(GHz)CPU:2 SSD256GB 保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSインストール:Win11Pro 光学ドライブなし オフィスソフトMicrosoftOfficeHome&Business2021(日本語/法人向けデジタル認証版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする