Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの ノートPC
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficeHome&Business2021/WLAN/1年保守)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82712606
品番
DTOP113-002H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー容量
8GB(メイン/標準)
使用CPU
Corei3
動作周波数(GHz)
CPU:2.2
SSD
256GB
保守管理
ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OS
インストール:Win11Pro
光学ドライブ
なし
オフィスソフト
MicrosoftOfficeHome&Business2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません