Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの ノートPC
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/OfficePersonal2021/1年保守)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82712615
品番
DTOP113-001P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー容量
8GB(メイン/標準)
使用CPU
Corei3
OS
インストール:Win11Pro
SSD
256GB
保守管理
ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
動作周波数(GHz)
CPU:2.2
光学ドライブ
なし
オフィスソフト
MicrosoftOfficePersonal2021(日本語/法人向けテジタル認証版)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82712615
DTOP113-001P1
13836141
DTOP113-031H1
OptiPlex7020MFF(11P/HB/1Y)
Dell Technologies
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)